※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の 瓶/容器用キャップ
培養試験管 直口
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
52244283
品番
109102
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アルミセン・シリコセンと組合せてご使用いただけます。また培養試験管は各メーカーの培養ローターに適合します。
容量(mL)
40
材質
強化硬質ガラス
型式
BT-25
色
無色
高さ(mm)
120
外径(Φmm)
25
アズワン品番
62-9986-48