※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEG(日電理化硝子)
NEG(日電理化硝子)の ガラス・樹脂・金属容器
NEG(日電理化硝子)の びん/容器類
NEG(日電理化硝子)の 瓶/容器用キャップ
共通共栓沈殿管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
52244414
品番
113110
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
容量(mL)
10
材質
強化硬質ガラス
型式
EMKR-16.5
色
無色
高さ(mm)
105(栓含まず)
規格
エコノミータイプ
栓共通
13
目盛(mL)
0.1
外径(Φmm)
16.5
アズワン品番
62-9986-73