※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
くればぁの 研究関連用品・実験用必需品
くればぁの 実験関連品
丸形チタンメッシュ メッシュ数100
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
52245498
品番
Φ25-100-0.1-25
参考基準価格(税別)
¥198,900
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
希少材料の丸形メッシュです。
材質
チタン
線径(Φmm)
0.1
寸法(Φmm)
25
メッシュ
100
アズワン品番
63-3358-06
目開き(μm)
154