曜日別特売
Φ47-100-0.1-25 丸形チタンメッシュ メッシュ数100 くればぁ 52245516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形チタンメッシュ メッシュ数100

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1セット(25枚)
アズワン品番63-3358-08
内容量1セット(25枚)注文コード52245516品番Φ47-100-0.1-25
参考基準価格(税別)¥292,800販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

希少材料の丸形メッシュです。

材質チタン線径(Φmm)0.1寸法(Φmm)47メッシュ100アズワン品番63-3358-08目開き(μm)154
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする