※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形モリブデンメッシュ メッシュ数23

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) 注文コード52246164 品番Φ25-23-0.1-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥206,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

希少材料の丸形メッシュです。

材質モリブデン 線径(Φmm)0.1 寸法(Φmm)25 メッシュ23 アズワン品番63-3358-86 目開き(μm)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする