※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
くればぁの 研究関連用品・実験用必需品
くればぁの 実験関連品
丸形モリブデンメッシュ メッシュ数23
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
52246173
品番
Φ47-23-0.1-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥141,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
希少材料の丸形メッシュです。
材質
モリブデン
線径(Φmm)
0.1
寸法(Φmm)
47
メッシュ
23
アズワン品番
63-3358-87
目開き(μm)
1000