※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形タングステンメッシュ メッシュ数325

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25枚) 注文コード 52246898 品番 Φ47-325-0.016-25
参考基準価格(税別)¥294,400 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

希少材料の丸形メッシュです。

材質タングステン 線径(Φmm)0.016 寸法(Φmm)47 メッシュ325 アズワン品番63-3359-85 目開き(μm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする