※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平和テクニカ
平和テクニカの 切断
平和テクニカの 切断砥石
平和テクニカの 金属用
切断砥石 GC320R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
52247485
品番
GC320R-25512
参考基準価格(税別)
¥51,750
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
外径(mm)
255
内径(mm)
31.75
厚さ(mm)
1.2
用途
ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。
粒度
320
砥粒
GC(グリーンカーボランダム)
結合剤
B
結合度
R