カマタテクナス
カマタテクナスの 空圧補器
カマタテクナスの エアフィルタ
WELL AIR 部品 取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52248009
品番
WA-150用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
65
寸法B(Φmm)
5
寸法C(mm)
83
寸法D(mm)
105
寸法H(mm)
15
材質
SS41・ユニクロメッキ
用途
WELLAIRオプション