曜日別特売
MC-180 マッハソーMC(鉄・ステンレス兼用) レヂトン 52248115

マッハソーMC(鉄・ステンレス兼用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード52248115品番MC-180
参考基準価格(税別)¥7,630販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!
TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。
刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。
サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。
レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。

用途
アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に
外径(Φmm)180刃数40穴径(Φmm)20厚さ(mm)1.6仕様2617950201最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
注意
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
※使用法を誤りますとケガ、破損の恐れがあります。
※ご使用前には取扱説明書をよくお読みになり正しくお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする