LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 発光色昼光色 注文コード52248587 品番CLA1S-24A-CD-30
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は発光色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。

付属品ブラケット(SZ-310AR)2ケ 長さ(mm)124 幅(mm)34 質量(kg)0.165 高さ(mm)22.5 使用温度範囲(℃)-40〜60 消費電力(W)2.5 定格電圧(V)DC24 ケーブル長(m)3 寸法A(mm)124(全長部) 寸法D(mm)74(推奨取付ピッチ) 寸法E(mm)- 寸法B(mm)100(発光部) 発光色昼光色 保護等級IP66/IP67/IP69K 光源可視光 取付場所屋内、全方向 防塵・防噴流 保護特性記号IP66/IP67/IP69K 電球の種類LED 照光形状ライン形 発光面(mm)100 光源タイプLED

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:141

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする