PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット / プラボックス
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の キャビネットパーツ
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
発光色
昼光色
注文コード
52248614
品番
CLA3S-24A-CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
発光色・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
長さ(mm)
324
幅(mm)
34
高さ(mm)
22.5
ケーブル長(m)
0.5
発光色
昼光色
光源
可視光
防塵・防噴流 保護特性記号
IP66/IP67/IP69K
照光形状
ライン形
発光面(mm)
300