画像準備中

スコッチ 超強力両面テープ プラスチック・塩ビ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード52248763 品番KPL-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

つきにくいプラスチックの接着に
塩ビ素材の接着に

用途
【接着できる素材】
プラスチック(ポリプロピレン・ポリエチレン、軟質塩化ビニール)
金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)
ガラス
硬質ゴム

【接着できない素材と場所】
シリコーン・フッ素樹脂加工面
軟質ゴム
塗装がはがれやすい面
砂壁
球面・球体
凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)
浴室など湿気の多い場所
常に水が浸水しているところ
テープ幅(mm)12 テープ厚さ(mm)1.1 主な用途プラスチック・塩ビ用 粘着タイプ超強力 テープ長さ(m)1.5 基材アクリルハイソフトフォーム 使用温度範囲(℃)-20〜80 粘着剤特殊アクリル系 使用場所屋内・屋外 荷重(N)【ポリエチレン同士】2.5/【ポリプロピレン同士】7.7 被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする