ニトムズ
ニトムズの マスキングテープ
建築塗装用マスキングテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(120巻)
注文コード
52248955
品番
J8137
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
耐候性・耐水性に優れた塗装用和紙マスキングテープです。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18
主な用途
塗装用
粘着力
2.06N/10mm
用途
壁や塀などのペンキの塗り替え時のマスキングに、工作等の塗装時のマスキングに、仮止めテープとして
トラスコ品番
194-8657
質量(g)
74
引張強度(N/10mm)
38.3
アズワン品番
64-8566-58
注意
※この製品は塗装用マスキングテープです。電気絶縁用途や肌に貼るなど、用途以外には使用しないでください。
※被着体によっては汚染する場合があります、ご使用前にお確かめください。
※長時間の使用や高温になる箇所で使用するとのり残りする場合があります。
※貼る面のほこり、油分、水分などをよく拭き取って貼りつけてください。
※塗装後は表面が乾燥する前にはがしてください。
※テープを保管する場合は、直射日光を避け涼しいところに置いてください。