角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。 最大締め付けトルク300N・mのハイパワー 自動シャットダウン機能(ABR):ナットが緩むと自動的に回転を停止しナットが落下するのを防ぎます(ON/OFFスイッチ付き) EC(ブラシレス)モーター:高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。 正転・逆転機構 LEDライト搭載
150Nmで締め付けたラグボルトの取り外しはできましたが、公称値MAXの値で締め付けられたものを緩めるパワーがあるようには感じません。緩めるのと締め付けるのでは違うのかもしれませんね。