曜日別特売
SRN-1.6-1-30 ねじ式無傷(引張り専用)クランプ イーグルクランプ 52249113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ式無傷(引張り専用)クランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
使用荷重(t)1.6
使用荷重(kg)(最小~最大)320~1600
クランプ範囲(mm)A:1~30
内容量1台注文コード52249113品番SRN-1.6-1-30
参考基準価格(税別)¥74,900販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

引張り専用全方向無傷軽量型クランプ。
独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)、球面アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例。
回転式つり環付き(360度全方向)。特殊合金鋼製精密鍛造本体。

用途
引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正
使用荷重(t)1.6クランプ範囲(mm)A:1~30トラスコ品番203-6447質量(kg)4.1寸法L(mm)103寸法H(mm)236.5使用荷重(kg)(最小~最大)320~1600寸法F(mm)49寸法D(mm)Φ45寸法E(mm)42寸法B(mm)27寸法C(mm)40寸法P(mm)150寸法M(mm)Φ30寸法N(mm)56寸法O(mm)Φ38寸法I(mm)112寸法J(mm)Φ15寸法G(mm)36.5寸法K(mm)37.5
注意
※つり上げ、つり下げには使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする