エスコ
エスコの 土木建築関連
エスコの レーキ/トンボ/ジョレン
エスコの レーキ/トンボ
ガーデンレーキ(アルミ柄/3本組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
52249348
品番
EA650RB-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
狭い所での集草や整地作業に便利。8本爪
全長(mm)
1340
先端幅(mm)
195
用途
除草後の集草や整地作業
材質
先端:スチール、柄:アルミ合金
高さ(mm)
【先端】95
質量(g)
600
板厚(mm)
【先端】6
色(柄)
アルミ
アズワン品番
64-2255-39
入数
3本