サイクルバッテリーシステム サイバシ01

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52249567 品番SBA01-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800

AC100Vコンセント搭載。家のコンセントのように、液晶テレビ、ノートパソコン、照明など幅広い家電に給電可能。しかも余裕の定格出力250W。
約660g、軽やかに。軽量だからいつでも持ち出し可能。アウトドアから防災シーンまであらゆる場面で活躍。発電機の重さと騒音から解放される。
スマホ10台を同時に充電。マルチタップ使用で複数のスマホを同時充電。万一の時にも、助け合える。マンションや商業施設にもオススメ。

付属品予備ヒューズ、取扱説明書/保証書 仕様マルチメーカー対応 出力AC100V(定格250W/55Hz)×2口、USB出力(5V/2.1A)、USB出力(5V/1.0A) 本体質量(g)660 保証期間1年 保護回路AC100V/USB インジケータLED電源(RED)、LED保護回路動作(GREEN) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×56×200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52249567
2020-04-25
用途:
キャンプと非常用
製造業

コンセントとUSBもついてて便利。
とてもシッンプルで使いやすい。
もう少し低価格ならもっと良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする