3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 付箋(ふせん)
3M(スリーエム)の ノート付箋
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん マルチカラー 3M スリーエム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(90枚×12冊)
注文コード
52250696
品番
6541SS-MC-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,630
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。
しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。
色
ブルーパラダイス/ホワイト/ライトグリーン/パパイヤフィズ
寸法(縦×横)(mm)
75×75
形状
正方形
種別
ノート
仕様
強粘着タイプ
商品構成
アソート
アズワン品番
65-1959-37
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52250696
6541SS-MC-4
53304005
6541SS-MC-4N
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)
1箱(90枚×12パッド)
¥
2,698
税込
¥
2,968
メーカーモデルチェンジ後継品