【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん マルチカラー 3M スリーエム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(90枚×12冊) 注文コード52250739 品番6541SS-MC-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,630
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。
しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。
ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。

バイタルオレンジ/ラッキーグリーン/ライトグリーン/イエロー 寸法(縦×横)(mm)75×75 形状正方形 種別ノート 仕様強粘着タイプ 商品構成アソート アズワン品番65-0449-89
注意
※強粘着タイプですので、貼り付けた面の素材や状態によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。
※メーカーの製品の紙色変更に伴い、お届けするタイミングによっては若干色味が異なる場合がございます。
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52250739 6541SS-MC-6 53304030 6541SS-MC-6N 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム アソート 3M(スリーエム) 1箱(90枚×12パッド) 2,698 税込2,968 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:222

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする