ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ

(36件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52253374 品番 M-C-8
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス製で耐食性製があります。

寸法D(Φmm)6 寸法H(mm)22 寸法H1(mm)7 寸法L(mm)66 寸法P(mm)60 用途扉や引き出しの取手や保護棒に ねじ寸法MM4×0.7
注意
※用途以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:320

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
枕木の取手
製造業

しっかりしていて見た目も良いと思います。
大量に使用するときはボリュームアカウントの相談にのってください!

対象商品:
52253408
2025-08-24
用途:
ネジなし、M5です
その他業種

レビューでM4だった。とあったのですがM5ネジです!!ネジが付属してないので用意する必要があります。商品はとてもよく満足しました。

1人が参考にしています
2025-04-22
用途:
安価でとても良いです

同等品のハンドルよりもかなり安価ですが、遜色のない良い商品です。品切れで購入できないことがあったので、在庫を切らさないようにお願いします

2025-04-05
用途:
公共機関での設備工事に使用されます。
株式会社ADSムラカミ 様

毎年購入をして、設備メンテナンス用として使われるそうです。使い勝手がよいそうです。

対象商品:
52253444
2025-02-09
用途:
300×300×250のボックス上部に取り付け取手として使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

可搬型ボックスの上部に取り付け、下げて持ち歩けるようにして使用しました。
強度、持ち味も丁度良くて満足です。
可搬型ボックス装置には最適です。

対象商品:
52253399
2025-02-08
用途:
家具のリフォーム
建設業・工事業

商品は満足。ネジ寸法M5って書いてあったのでM5×25mmのボルト買ってきたら入らず。M4でした。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
52253435
2024-04-09
用途:
自転車後部の持ち手として
製造業

持って力を入れられる程度に手のひらが入るクリアランスがあり、頑丈で良いです。湾曲した形でありエッジが無いため、自転車運行時にも安心です。高い剛性、シンプルな取り付け方法という事で、汎用性が高い良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52253426
2024-06-07
用途:
小扉のノブ

屋外で使用です。ステンレス製で、取付ビスもM6なので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ネジは別売りですか。
回答:
【雄ねじ】は付属しておりません。
取り付ける対象の厚さ、を考慮する必要がございますため、お客様にてご選定いただくこととなります。
3人が参考にしています
2023-11-14
質問:
ステンレスの材質は何ですか。
回答:
材質:ステンレス鋼棒(SUS304)でございます。
2人が参考にしています
2023-11-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2人が参考にしています
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする