取り付けクリックスイッチ アルミタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52254555 品番3227
販売期限:2025年12月25日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アルミパネルによる高級感のある外観
貼るスイッチ(両面テープ付)

付属品両面テープ スイッチON-OFF コード長さ(mm)約300 発光色ホワイト コードコード:0.2sq相当 使用可能電力DC12V・1A以下※DC24V使用不可
注意
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする