エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 自動車用スイッチ
取り付けクリックスイッチ ミリタリータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52254564
品番
3228
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ダークグリーンのミリタリー調パネル採用
貼るスイッチ(両面テープ付)
付属品
両面テープ
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
約300
発光色
ウォームホワイト
コード
コード:0.2sq相当
使用可能電力
DC12V・1A以下※DC24V使用不可
注意
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。