曜日別特売
FCC-1004 ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業 52254808

 

FCC-1004 ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業 52254808
FCC-1004 ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業 52254808
FCC-1004 ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業 52254808
FCC-1004 ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業 52254808
FCC-1004 ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業 52254808
FCC-1004 ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業 52254808
FCC-1004 ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業 52254808
FCC-1004 ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業 52254808
FCC-1004 ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業 52254808
FCC-1004 ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業 52254808
FCC-1004 ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業 52254808

ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52254808品番FCC-1004
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ACハンディタイプなのに強力吸引。ハンディとしてもスティックタイプとしても使えて1台2役!布団用UVヘッド付き。 本体にLEDライトが内蔵されているので、タンスの隙間やクローゼット等の暗い場所でも便利。

用途
独立モーター内蔵のターボブラシ装着で、塵や髪の毛を掻き取ります。
コード長さ(m)4.8付属品布団用UVヘッド、ターボブラシ、延長管×2、ブラシノズル、フロアブラシ、お掃除ブラシ寸法(mm)115×385×155質量(kg)1.4(本体)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200連続使用時間(分)最大約30以内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする