曜日別特売
CW505-JXXL ベストジャケット つくし工房 52259638

ベストジャケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
蛍光オレンジ
サイズXXL
内容量1着注文コード52259638品番CW505-JXXL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

内側にフリースを使用した防寒用ベスト型反射ジャケット!!
マイクロプリズム反射を使用したベスト型ジャケットで視認性が抜群。
内側には保湿性の高いフリースを使用。
収納に便利なポケット付き。(前面2ケ所)

蛍光オレンジ
サイズ
XXL
種別
ベスト
機能
防寒
素材
ポリエステル100%(表・裏)、マイクロプリズム反射材:ポリエチレン
着丈(cm)
69
胴囲(cm)
140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-11
用途: 高速道路作業
その他業種

中がフリースになってるので春、秋には暖かくていいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする