東和産業
東和産業の 掃除用具
東和産業の ブラシ
東和産業の トイレブラシ
TP2 トイレブラシ スクエア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52267819
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
水切れが良く、汚れを落としやすい植毛ブラシです。
材質
柄・毛:ポリプロピレン
色
ホワイト
外形寸法(cm)
約4×7.5×36.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応