- 空間の匠 収納袋 東和産業 52268178 - 空間の匠 収納袋 東和産業 52268178 - 空間の匠 収納袋 東和産業 52268178 - 空間の匠 収納袋 東和産業 52268178

空間の匠 収納袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52268178 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

収納物・収納スペースに合わせて”カタチが変わる”収納袋です。
素材は通気性に富むためカビがつきにくく、保存用に便利です。
収納物がわかる透明窓付です。
押入れやクローゼットへの出し入れに便利な持ち手付です。
一部に芯板が入っているため、かっちりと収納できます。
防虫剤等が入れられるポケットが3ヶ所ついています。

材質本体:ポリプロピレン、窓:ポリエチレン、芯板:紙 アイボリー サイズL 外形寸法(cm)約100×70×18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする