橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の ゴミ箱
橋本達之助工芸の ふた無しゴミ箱
ダストボックス カクテル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52269395
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
カクテルを注いだグラスのようなゴミ箱
色
アイボリー
材質/仕上
PP樹脂/ラッカー塗装
サイズ
L(角)
外形寸法(cm)
約19.2×19.2×高さ35.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体