AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/2圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し注文コード52269905品番AC40A-F04DE3-V-123ZA-D
参考基準価格(税別)¥38,280販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類G設定圧力(MPa)0.02~0.2RoHS指令(10物質対応)対応圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AL+Vフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする