ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ベストコの お玉・レードル
Stlye Tools お玉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52274094
品番
LB-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥278
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗い乾燥機使用可
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
色
ネイビー
サイズ
大
質量(g)
95
寸法(cm)
28×8.5
アズワン品番
64-1208-43
RoHS指令(10物質対応)
対応