ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ベストコの あく取り・すくい網・かす揚げ
Stlye Tools かす揚げ 荒目
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52276124
品番
CC-8274
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
食器洗い乾燥機使用可
外径(Φmm)
100
材質
ステンレス鋼
質量(g)
32
サイズ(cm)
10
寸法(cm)
19×10
RoHS指令(10物質対応)
対応