※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本ドリル径(Φmm)2.6シャンク径(Φmm)3注文コード52283718品番ADO-10D 2.6-3
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥19,778販売価格(税別)
この商品はドリル径・シャンク径など142種類から選べます他の種類を見る 刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。
高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。
ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。
突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。
油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。