画像準備中

カバースイッチ CS

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)20 極数2P 端子種別ソルダレス端子 注文コード52287682 品番CS2P20A
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は定格電流・極数・端子種別など17種類から選べます 他の種類を見る

単投表面式・圧着端子型

極数2P 定格電流(A)20 ボルト径寸法(Φmm)M5 ピッチ(mm)45 寸法A(mm)47 タイプ単投表面式 定格電圧(V)AC250 端子種別ソルダレス端子 寸法D(mm)155 寸法E(mm)93 寸法B(mm)130 寸法C(mm)55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52287743
2023-03-15
用途:
15A 溶接機用に取り付けました

コンパクトでしっかりした物探しで
当製品購入しました、しっかりした作りです。

対象商品:
52287743
2021-10-26
用途:
バイクバッテリーの遮断用。
製造業

バイクに毎日乗るわけでもなし、放置が普通。何かしらいじる方が多いので、
そのたびにバッテリーを外すのは面倒くさい。
いろいろ物色してたのですが、30Aを切る簡単なナイフエッジタイプとしてはわかりやすい構造で絶対に壊れなさそうでこちらにきめました。
プラス側だけをスタータリレー行きを除いて切るだけなので、片切で使用しています。
平べったいところには低温ヒューズが入るスペースになっています。片切OK、ヒューズ不要ならば接地面積を1/4程度まで縮小できます。
今回は12V14Aのバッテリー幅130mmにぴったりだったのでそのままの形状で上に強力両面テープで貼ってしまいました。

2人が参考にしています
対象商品:
52287743
2021-02-23
用途:
溶接機の作業時に使用
製造業

注文日の翌日に届きました。
早速、配線コードに接続し使用しました。
商品については期待通りのもので、使用感も安全性もよくできていると思います。

対象商品:
52287646
2019-11-17
用途:
設備の制御用
電気・ガス・熱供給・水道業

スイッチ自身に問題は無いですが、付属の木ねじのドライバー穴の山が
つぶれやすいので、固定しづらかったです。

対象商品:
52287743
2019-03-02
用途:
溶接幾の電源スイッチ
農・林・水産業

使用している溶接幾に電源スイッチが付いていないためこの商品を取り付けました。わざわざコンセントを抜かなくても良くなってとても重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする