画像準備中

カバースイッチ CS-DT

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52288075 品番 CS2P60ADT
参考基準価格(税別)¥4,560 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
極数2P 定格電流(A)60 ボルト径寸法(Φmm)(a,b)M6、(c)M5×2 タイプ双投表面式 定格電圧(V)AC250 寸法A(mm)132 端子種別(a,b)箱型端子、(c)ソルダレス端子 寸法D(mm)95 寸法E(mm)146 寸法B(mm)165 寸法C(mm)65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-29
用途:
機械の修理時に使用しました
昭和工作所 様 (製造業)

機械の修理時に使用しました、三相電源のきりかえにつかっていす!

2025-03-08
用途:
PVと商用電源切り替え用
櫻井技術士事務所 様 (教育・研究機関)

しっかりとした商品。安心の品質です。
正しい使い方をすれば何の問題もありません。
しかし,何度レビューを書いても出ないのは何故なんでしょう?

対象商品:
52288057
2022-11-25
用途:
PVの切換
教育・研究機関

PVの接続先を既設のパワコンと新設のハイブリッドインバーターに切り替えるために購入しました。太い導線を使って丸端子で接続すると端子にカバーが当たってきれいにカバーが締まりませんでした。

対象商品:
52288032
2021-09-19
用途:
使用方法
千葉相互株式会社 様

このスイッチは切り替えスイッチですか 表示してください

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

使用方法のお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いします
商品のお問合せについて
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/202

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする