河村電器産業
河村電器産業の 接続・省配線(制御機器)
河村電器産業の 端子台
河村電器産業の DINレール端子台
レール式端子台 RT
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52291234
品番
RT60E
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
組み立てる際に、両端に使うユニット
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M6
質量(kg)
2.1
種別
Eエンド端子
長さ(mm)
50
幅(mm)
15.5
適合電線(mm
2
)
14
容量(A)
60
高さ(mm)
40