河村電器産業
河村電器産業の 接続・省配線(制御機器)
河村電器産業の 端子台
河村電器産業の DINレール端子台
レール式端子台 RT
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52291268
品番
RT6C
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
防塵及び感電防止用
取付方式
-
結線方式
-
端子ねじ
-
質量(kg)
0.5
種別
端子カバー
長さ(mm)
1000
幅(mm)
54
適合
60A用
適合電線(mm
2
)
-
容量(A)
-
高さ(mm)
-