河村電器産業
河村電器産業の 接続・省配線(制御機器)
河村電器産業の 端子台
河村電器産業の DINレール端子台
レール式端子台 RT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子ねじ
-
種別
レール
注文コード
52291295
品番
RTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
端子ねじ・種別
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ製端子台取付レール
取付方式
-
結線方式
-
端子ねじ
-
質量(kg)
1
種別
レール
長さ(mm)
1000
幅(mm)
22
高さ(mm)
13