ローレットノブ (スティール製・おねじ)

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM6 取付長(mm)16 注文コード52291979 品番KNM-24-M6-16【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別) アウトレット
¥459269
この商品はねじの呼び・取付長など23種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 寸法A(mm)5 寸法D(Φmm)24 寸法Lm(mm)16 寸法d(Φmm)12 寸法s(mm)10 ねじの呼びM6 材質(本体)(スティール)SWCH10R 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付長(mm)16 取付部おねじ(段付) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)29 種類丸形 表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-13
用途:
オートバイのシートの固定に使いました
サービス業

いままで乗ってきたバイクはシートを外す時カギを回すだけで外れてましたが
比較的最近購入した250TRというバイクは工具を使っての取り外し方式で
いつも面倒だと感じてました。
そこで固定用ネジをコレに置き換えたら工具不要、手締めで済むようになり
ストレスが無くなりました。
場所的に多少回しづらいですがメッキがキレイで見栄えもイイので満足です。

対象商品:
07004347
2025-04-18
用途:
旧車のパネル留めに。
製造業

つまみ径が大きいので使いやすく作業性が良くなり、購入して良かったです。

対象商品:
07004295
2024-07-19
用途:
研究用試作
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良い。必要な少数でも入手できるので便利。

対象商品:
07004435
2016-06-25
用途:
とてもしっかりしています。

頑丈です。
しっかりしていて、見た目も美しです。

対象商品:
07004462
2015-11-09
用途:
天体望遠鏡の架台のロックネジに使用します。

とても丈夫に作られていて不安要素がありません。
また使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする