曜日別特売
TIN-POT 5P HSE STD M2.6×0.45【ワケあり】 ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー) 52292426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TIN-POT 5P HSE STD M2.6×0.45【ワケあり】 ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー) 52292426
TIN-POT 5P HSE STD M2.6×0.45【ワケあり】 ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT OSG(オーエスジー) 52292426

ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M2.6×0.45注文コード52292426品番TIN-POT 5P HSE STD M2.6×0.45【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,370販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)アウトレット
¥2,9902,390

被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
商品状態※理由あり(未使用・未開封)材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M呼び寸法M2.6×0.45ねじ径M2.6ピッチ(mm)0.45食付5P精度表記STD精度OH2全長(mm)44ねじ長さ(mm)14首下長(mm)-シャンク径(mm)3溝数2形状突出しセンタ有特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06624694
2016-02-08
用途: レーザー下穴のタップ加工

鉄酸洗t6.0にφ6.9のレーザー下穴でM8切削タップ加工で、只今12000発ですがまだ少しもスムーズさに変化無しです。ちなみに同一条件でのホモ処理品はだましだましでの12000発で終了でした(あまりうるさくない品物だったので本来の寿命以上に使ってしまいました)。

3が参考にしています
対象商品 : 06624667
2011-09-13
用途: 鉄板のネジ切り
三笠電機株式会社

精度、耐久性、問題無し、他の同等品と比べ価格的に高い、安く購入できると良いのですが、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする