※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

36-7406【ワケあり】 JISナイロンロープ 高木綱業 52292995 36-7406【ワケあり】 JISナイロンロープ 高木綱業 52292995 36-7406【ワケあり】 JISナイロンロープ 高木綱業 52292995

JISナイロンロープ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 太さ(Φmm)10 注文コード52292995 品番36-7406【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥69,540 販売価格(税込) ¥37,290
販売価格(税別) アウトレット
¥45,90033,900
この商品は太さなど5種類から選べます 他の種類を見る

合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 太さ(Φmm)10 長さ(m)200 材質ナイロン 質量(kg)0.0123 種類3ツ打 包装形態バンド掛巻 用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番418-4734

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49051371
2019-11-04
用途:
パイプの梱包
農・林・水産業

切口がほつれやすく、よりがかかりやすい。
良いロープだと思うが、残念だ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする