河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の キャビネットパーツ
キャビネット用機器取付パネル VP4
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
150×360
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
注文コード
52295583
品番
VP4-1535
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
寸法・色
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板(SPHC)
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
寸法(mm)
150×360
質量(kg)
1
キャビネット寸法(mm)
ヨコ500及び1000
セット内容
パネル1枚、取付ネジ(付属)1セット
板厚(mm)
1.6