サイズA4
色ホワイト
材質PP、スチール、真鍮、ポリエステル、ナイロン
質量(g)約479
タイプおでかけ
仕様スナップボタン付
厚さ(mm)1.2
内容A4ドキュメントポケット×2枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×79×316(収納時)、約752×52×316(展開時)
穴数4穴
材質(とじ具)金属製4穴Dリング
耐荷重(g)本体ポケット約200程度
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット約15mmマチ/半透明PP厚み約0.17mm/グレーフラップPP厚み約0.23mm/面ファスナー付き