CLAF-A44W くらしのファイル ナカバヤシ 52299854 CLAF-A44W くらしのファイル ナカバヤシ 52299854 CLAF-A44W くらしのファイル ナカバヤシ 52299854

くらしのファイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA4 材質PP、スチール、真鍮 材質(とじ具)金属製4穴Dリング 注文コード52299854 品番CLAF-A44W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品はサイズ・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。

サイズA4 ホワイト 材質PP、スチール、真鍮 質量(g)約527 タイプ医療 仕様スナップボタン付 厚さ(mm)1.2 内容A4カードポケット×1枚、A4ダブルポケット×2枚、ミニホルダー1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×79×316(収納時)、約752×52×316(展開時) 穴数4穴 ホルダーミニホルダー:半透明PP厚み0.17mm/グレーベースPP厚み約0.35mm 材質(とじ具)金属製4穴Dリング RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットインナーポケット:半透明PP厚み約0.17mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52299845
2020-03-20
用途:
印刷物などの整理
製造業

印刷物やそれに関連する小さなパーツなどを整理する方法を悩んでいたところ、こちらを見つけました。
厚さがありしっかり自立するのと、下の部分に押さえがあるので重みのあるページを支えてくれるのがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする