CLAF-A52W くらしのファイル ナカバヤシ 52299915 CLAF-A52W くらしのファイル ナカバヤシ 52299915 CLAF-A52W くらしのファイル ナカバヤシ 52299915

くらしのファイル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52299915 品番 CLAF-A52W
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。

サイズA5 ホワイト 材質PP、スチール、真鍮、ポリエステル、ナイロン 質量(g)約258 タイプ文具 仕様スナップボタン付 厚さ(mm)1.2 内容A5アクセサリーポケット×1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×79×232(収納時)、約653×52×232(展開時) 穴数2穴 材質(とじ具)金属製2穴Dリング 耐荷重(g)本体ポケット約200程度 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット約15mmマチ/半透明PP厚み約0.17mm/グレーフラップPP厚み約0.23mm/面ファスナー付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52299845
2020-03-20
用途:
印刷物などの整理
製造業

印刷物やそれに関連する小さなパーツなどを整理する方法を悩んでいたところ、こちらを見つけました。
厚さがありしっかり自立するのと、下の部分に押さえがあるので重みのあるページを支えてくれるのがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする