曜日別特売
CLAF-A54W くらしのファイル ナカバヤシ 52299933

CLAF-A54W くらしのファイル ナカバヤシ 52299933
CLAF-A54W くらしのファイル ナカバヤシ 52299933

くらしのファイル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズA5
ホワイト
材質PP、スチール、真鍮
PP、スチール、真鍮
PP、スチール、真鍮、ポリエステル、ナイロン
PP、ポリエステル、ナイロン
PP
タイプ医療
内容量1個注文コード52299933品番CLAF-A54W
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。

サイズA5ホワイト材質PP、スチール、真鍮質量(g)約308タイプ医療仕様スナップボタン付厚さ(mm)1.2内容A5カードポケット×2枚、A5ダブルポケット×2枚、ミニホルダー1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243×79×232(収納時)、約653×52×232(展開時)穴数2穴ホルダーミニホルダー:透明PP厚み0.17mm/グレーベースPP厚み約0.35mm材質(とじ具)金属製2穴DリングRoHS指令(10物質対応)対応ポケットインナーポケット:半透明PP厚み約0.17mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52299845
2020-03-20
用途: 印刷物などの整理
製造業

印刷物やそれに関連する小さなパーツなどを整理する方法を悩んでいたところ、こちらを見つけました。
厚さがありしっかり自立するのと、下の部分に押さえがあるので重みのあるページを支えてくれるのがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする