NSE-TM2BE パーソナルシュレッダ プット ライト ナカバヤシ 52300046 NSE-TM2BE パーソナルシュレッダ プット ライト ナカバヤシ 52300046 NSE-TM2BE パーソナルシュレッダ プット ライト ナカバヤシ 52300046 NSE-TM2BE パーソナルシュレッダ プット ライト ナカバヤシ 52300046

パーソナルシュレッダ プット ライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52300046 品番NSE-TM2BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。コンパクトなので場所をとらない。使い勝手はそのままに、電池だけで使用できます。

細断形状ストレートカット ベージュ 質量(kg)約430 電源単3アルカリ乾電池6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168(280)×60(72)×78 定格時間(分)約3 運転音(dB)約60 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.5 細断寸法(mm)約5mm幅 投入口幅(mm)110 最大細断枚数A4縦二つ折 1枚(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき 1枚(厚さ0.2mm) 最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4縦二つ折 1枚(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき 1枚(厚さ0.2mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする