曜日別特売
NSH-E02GN ハンドシュレッダE02 ナカバヤシ 52300073

 

NSH-E02GN ハンドシュレッダE02 ナカバヤシ 52300073
NSH-E02GN ハンドシュレッダE02 ナカバヤシ 52300073

ハンドシュレッダE02

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード52300073品番NSH-E02GN
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

A4用紙もはがきもクロスカットでバラバラに!スリムな形状でインテリアになじむシュレッダです。

細断形状クロスカットグリーンダストボックス容量(L)約2.7材質本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286(342)×118×166細断寸法(mm)約3×20投入口幅(mm)218RoHS指令(10物質対応)対応最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/2枚(A4コピー用紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52300064
2021-02-03
用途: 自宅で

自宅で郵便物など、個人情報のあるものを廃棄するのに使っております。
その程度でしたら、まったく問題ありません。コピー用紙2枚、はがきなら1枚の厚みが問題なく切れます。
会社などたくさん刻みたい場合は、じれったくなりそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする