ナカバヤシ
ナカバヤシの オフィス機器
ナカバヤシの シュレッダー
ナカバヤシの ハンドシュレッダー
3ウェイハンドシュレッダ101
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52300089
品番
NSH-101WH
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mmCDやカードもカットできます。
細断形状
紙/クロスカット、CD/3分割、カード/4分割
細断可能物
CD/DVD、カード
最大投入幅
A4
色
ホワイト
ダストボックス容量(L)
約3.3
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
293(340)×144×178
細断寸法(mm)
約3×20
投入口幅(mm)
A4/213、CD/125、カード/57
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
紙/1枚(A4コピー用紙64g/m
2
まで)、CD・カード/1枚