ナカバヤシ
ナカバヤシの オフィス機器
ナカバヤシの シュレッダー
ナカバヤシの ハンドシュレッダー
3ウェイハンドシュレッダ303
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52300098
品番
NSH-303WH
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
1台3役!CD・カードも細断可能です。A4用紙は2枚までマイクロカットでバラバラに!
細断形状
紙/マイクロカット、CD/3分割、カード/5分割
細断可能物
CD/DVD、カード
最大投入幅
A4
色
ホワイト
ダストボックス容量(L)
約3.9
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290(367)×133×178
細断寸法(mm)
2×10
投入口幅(mm)
紙/220、CD/121、カード/87
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
紙/2枚(コピー用紙64g/m
2
まで)、CD・カード/1枚