ナカバヤシ
ナカバヤシの オフィス機器
ナカバヤシの シュレッダー
ナカバヤシの ハンドシュレッダー
ハンドシュレッダS01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52300116
品番
NSH-S01GN
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで使いやすい!紙専用のハンドシュレッダです。
細断形状
ストレートカット
最大投入幅
A4
色
ホワイト
ダストボックス容量(L)
約1.3
材質
本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール
質量(kg)
0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183(205)×107×152
細断寸法(mm)
約3.5mm幅
投入口幅(mm)
119
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)
紙/1枚(A4コピー用紙64g/m
2
縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)